GEWISS - GEWGW60131 SPINA MOBILE A 90° - IP44 - 2P 16A 20-25V e 40-50V 100-200HZ - VERDE - 4H - CABLAGGIO A VITE - GW60131

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde
Grado di protezione (IP) - IP44
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 2
Colore identificativo - Verde
Confezione
1 PZ
EAN
8011564011229
Codice prodotto
GEWGW60131
Cod. produttore
GW60131
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde
Grado di protezione (IP):
IP44
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
2
Colore identificativo:
Verde
Riferimento orario:
4 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Ad angolo retto
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


