GEWISS - GEWGW60204 SPINA FISSA DA INCASSO DIRITTA - IP44 - 2P+T 16A 200-250V 50/60HZ - BLU - 6H - CABLAGGIO A VITE - GW60204

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli - 3
Riferimento orario - 6 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564009875
Codice prodotto
GEWGW60204
Cod. produttore
GW60204
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli:
3
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tipo di costruzione:
Spina da pannello
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


