AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW60270 COPERCHIO A TENUTA STAGNA PER SPINE FISSE - 125A - GW60270

copiacopia
GEWISS - GEWGW60270 COPERCHIO A TENUTA STAGNA PER SPINE FISSE - 125A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 125 A

  • Numero di poli - 3...5

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8011564866133

Codice prodotto

GEWGW60270

Cod. produttore

GW60270

Produttore

GEW

Corrente nominale:

125 A

Numero di poli:

3...5

Serie IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309 - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L'introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l'offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.