GEWISS - GEWGW60467 SPINA FISSA DA PARETE A 90° - IP44 - 3P 16A 40-50V 50-60HZ - BIANCO - 12H - CABLAGGIO A VITE - GW60467

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 40-50 V (50-60 Hz) bianco
Numero di poli - 3
Riferimento orario - 12 h
Colore identificativo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8011564011564
Codice prodotto
GEWGW60467
Cod. produttore
GW60467
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
40-50 V (50-60 Hz) bianco
Numero di poli:
3
Riferimento orario:
12 h
Colore identificativo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP44
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tipo di costruzione:
Spina per montaggio in superficie
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Ad angolo retto
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


