AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW60477 SPINA FISSA DA PARETE A 90° - IP44 - 2P 32A 20-25V e 40-50V 50-60HZ - VERDE - 4H - CABLAGGIO A VITE - GW60477

copiacopia
GEWISS - GEWGW60477 SPINA FISSA DA PARETE A 90° - IP44 - 2P 32A 20-25V e 40-50V 50-60HZ - VERDE - 4H - CABLAGGIO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde

  • Numero di poli - 2

  • Riferimento orario - 4 h

  • Colore identificativo - Verde

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564011670

Codice prodotto

GEWGW60477

Cod. produttore

GW60477

Produttore

GEW

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde

Numero di poli:

2

Riferimento orario:

4 h

Colore identificativo:

Verde

Grado di protezione (IP):

IP44

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tipo di costruzione:

Spina per montaggio in superficie

Con invertitore di fase:

no

Direzione di inserimento:

Ad angolo retto

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Spina industriale da 32A in versione fissa da parete a 90° con grado di protezione IP44. Cablaggio tramite morsetto a vite. Spina 2P