AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW60719H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 3P+T 32A 600-690V 50/60HZ - NERO - 5H - CABLAGGIO A VITE - GW60719H

copiacopia
GEWISS - GEWGW60719H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 3P+T 32A 600-690V 50/60HZ - NERO - 5H - CABLAGGIO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 600-690 V (50-60 Hz) nero

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Nero

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8011564797505

Codice prodotto

GEWGW60719H

Cod. produttore

GW60719H

Produttore

GEW

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

600-690 V (50-60 Hz) nero

Grado di protezione (IP):

IP44

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Nero

Riferimento orario:

5 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 3P+T 32A 600-690V 50/60HZ - NERO - 5H - CABLAGGIO A VITE