GEWISS - GEWGW60721H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 2P+T 32A >50V 100-300HZ - VERDE - 10H - CABLAGGIO A VITE - GW60721H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) verde
Grado di protezione (IP) - IP44
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Verde
Confezione
15 PZ
EAN
8011564797529
Codice prodotto
GEWGW60721H
Cod. produttore
GW60721H
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) verde
Grado di protezione (IP):
IP44
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Verde
Riferimento orario:
10 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


