GEWISS - GEWGW60739H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 16A >50V 100-300HZ - VERDE - 10H - CABLAGGIO A VITE - GW60739H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) verde
Grado di protezione (IP) - IP67
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Verde
Confezione
15 PZ
EAN
8011564797703
Codice prodotto
GEWGW60739H
Cod. produttore
GW60739H
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) verde
Grado di protezione (IP):
IP67
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Verde
Riferimento orario:
10 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


