GEWISS - GEWGW60741H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 2P+T 16A >50V >300-500HZ - VERDE - 2H - CABLAGGIO A VITE - GW60741H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-500 V (300-500 Hz) verde
Grado di protezione (IP) - IP67
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Verde
Confezione
15 PZ
EAN
8011564797727
Codice prodotto
GEWGW60741H
Cod. produttore
GW60741H
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
50-500 V (300-500 Hz) verde
Grado di protezione (IP):
IP67
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Verde
Riferimento orario:
2 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no



