GEWISS - GEWGW61016H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 2P+T - 63A - 200-250V 50/60HZ - BLU - 6H - CABLAGGIO A MANTELLO - GW61016H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP) - IP44
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Blu
Confezione
4 PZ
EAN
8011564829725
Codice prodotto
GEWGW61016H
Cod. produttore
GW61016H
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
200-250 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Blu
Riferimento orario:
6 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no