GEWISS - GEWGW61019H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 2P+T - 63A - 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 9H - CABLAGGIO A MANTELLO - GW61019H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP) - IP44
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Rosso
Confezione
4 PZ
EAN
8011564829756
Codice prodotto
GEWGW61019H
Cod. produttore
GW61019H
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Rosso
Riferimento orario:
9 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no