GEWISS - GEWGW62004FH PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 2P+T 16A 200-250V 50/60HZ - BLU - 6H - CABLAGGIO RAPIDO - GW62004FH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564798052
Codice prodotto
GEWGW62004FH
Cod. produttore
GW62004FH
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Blu
Riferimento orario:
6 h
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


