GEWISS - GEWGW62032H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 16A 480-500V 50/60HZ - NERO - 7H - CABLAGGIO A VITE - GW62032H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Nero
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564798571
Codice prodotto
GEWGW62032H
Cod. produttore
GW62032H
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
500 V (50-60 Hz) nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Nero
Riferimento orario:
7 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


