GEWISS - GEWGW62038H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 32A 200-250V 50/60HZ - BLU - 9H - CABLAGGIO A VITE - GW62038H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564798687
Codice prodotto
GEWGW62038H
Cod. produttore
GW62038H
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Blu
Riferimento orario:
9 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


