GEWISS - GEWGW62042FH PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+N+T 32A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CABLAGGIO RAPIDO - GW62042FH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 5
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564798755
Codice prodotto
GEWGW62042FH
Cod. produttore
GW62042FH
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
5
Colore identificativo:
Rosso
Riferimento orario:
6 h
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


