GEWISS - GEWGW62074 PRESA MOBILE DIRITTA - IP44 - 3P 32A 20-25V 50-60HZ VIOLA - S.R. - CABLAGGIO A VITE - GW62074

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Viola
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564008168
Codice prodotto
GEWGW62074
Cod. produttore
GW62074
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
20-25 V (50-60 Hz) viola
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Viola
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no