GEWISS - GEWGW62221FH PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP44/IP54 - 3P+N+T 32A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CABLAGGIO RAPIDO - GW62221FH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 5
Sistema di connessione - Morsetto non a vite
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564799165
Codice prodotto
GEWGW62221FH
Cod. produttore
GW62221FH
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
5
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
6 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
95 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
60 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
70 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
80 mm
Conforme alle norme MIL:
no


