AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW62232H PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP66/IP67 - 3P+N+T 16A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CABLAGGIO A VITE

copiacopia
GEWISS - GEWGW62232H PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP66/IP67 - 3P+N+T 16A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CABLAGGIO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564799370

Codice prodotto

GEWGW62232H

Cod. produttore

GW62232H

Produttore

GEW

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

5

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di inserimento:

Angolato

Riferimento orario:

6 h

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

85 mm

Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:

60 mm

Distanza verticale di fori dei fissaggio:

60 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

75 mm

Conforme alle norme MIL:

no

Presa fissa da incasso a 10° stagna, cablaggio a vite, bassa tensione, high performance. Halogen Free secondo EN 50267-2-2