GEWISS - GEWGW62244H PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP66/IP67 - 3P+T 32A 480-500V 50/60HZ - NERO - 7H - CABLAGGIO A VITE - GW62244H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 4
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Nero
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564799585
Codice prodotto
GEWGW62244H
Cod. produttore
GW62244H
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
500 V (50-60 Hz) nero
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
4
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
7 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
95 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
60 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
70 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
80 mm
Conforme alle norme MIL:
no


