GEWISS - GEWGW62392 PRESA FISSA DA INCASSO A 10° - STANDARD TEDESCO - 2P+T 16A 200-250V 50/60HZ - 85X75 - BLU - CABLAGGIO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensioni della flangia - Altri
Modello - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Colore - Blu
Corrente nominale - 16 A
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
8011564753419
Codice prodotto
GEWGW62392
Cod. produttore
GW62392
Produttore
GEW
Dimensioni della flangia:
Altri
Modello:
Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Colore:
Blu
Corrente nominale:
16 A
Grado di protezione (IP):
IP54
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
230 V