GEWISS - GEWGW62422 PRESA FISSA DA PARETE A 10° - IP44 - 3P+N+T 32A 480-500V 50/60HZ - NERO - 7H - CABLAGGIO A VITE - GW62422

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero
Numero di poli - 5
Colore identificativo - Nero
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564005044
Codice prodotto
GEWGW62422
Cod. produttore
GW62422
Produttore
GEW
Modello:
Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
500 V (50-60 Hz) nero
Numero di poli:
5
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP44
Riferimento orario:
7 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Conforme alle norme MIL:
no


