GEWISS - GEWGW62458 PRESA FISSA DA PARETE A 10° - IP44 - 2P 16A 40-50V 50-60HZ - BIANCO - 12H - CABLAGGIO A VITE - GW62458

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 40-50 V (50-60 Hz) bianco
Numero di poli - 2
Colore identificativo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8011564008441
Codice prodotto
GEWGW62458
Cod. produttore
GW62458
Produttore
GEW
Modello:
Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
40-50 V (50-60 Hz) bianco
Numero di poli:
2
Colore identificativo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP44
Riferimento orario:
12 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Conforme alle norme MIL:
no


