GEWISS - GEWGW62702H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 3P+T 16A 600-690V 50/60HZ - NERO - 5H - CABLAGGIO A VITE - GW62702H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 600-690 V (50-60 Hz) nero
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Nero
Confezione
15 PZ
EAN
8011564799622
Codice prodotto
GEWGW62702H
Cod. produttore
GW62702H
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
600-690 V (50-60 Hz) nero
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Nero
Riferimento orario:
5 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica


