GEWISS - GEWGW62750H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 2P+T 16A >50-250V c.c. - GRIGIO - 3H - CABLAGGIO A VITE - GW62750H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-250 V DC grigio
Grado di protezione (IP) - IP66
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8011564800106
Codice prodotto
GEWGW62750H
Cod. produttore
GW62750H
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
50-250 V DC grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Grigio
Riferimento orario:
3 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica


