GEWISS - GEWGW62850H PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP66/IP67 - 2P+T 16A >50-250V c.c. - GRIGIO - 3H - CABLAGGIO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-250 V DC grigio
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 3
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8011564800779
Codice prodotto
GEWGW62850H
Cod. produttore
GW62850H
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
50-250 V DC grigio
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
3
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
3 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
85 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
60 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
60 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
75 mm
Conforme alle norme MIL:
no