GEWISS - GEWGW62864H PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP66/IP67 - 2P+T 32A TRASFORMATORE 50/60HZ - GRIGIO - 12H - CABLAGGIO A VITE - GW62864H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - A valle del trasformatore di isolamento
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 3
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Grigio
Confezione
15 PZ
EAN
8011564800915
Codice prodotto
GEWGW62864H
Cod. produttore
GW62864H
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
A valle del trasformatore di isolamento
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
3
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
12 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
95 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
60 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
70 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
80 mm
Conforme alle norme MIL:
no