GEWISS - GEWGW62976H PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP66/IP67 - 3P+N+T 125A >50V >300-500HZ - VERDE - 2H - CABLAGGIO A MANTELLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-500 V (300-500 Hz) verde
Amperaggio (norme IEC) - 125 A
Numero di poli - 5
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Verde
Confezione
2 PZ
EAN
8011564830103
Codice prodotto
GEWGW62976H
Cod. produttore
GW62976H
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
50-500 V (300-500 Hz) verde
Amperaggio (norme IEC):
125 A
Numero di poli:
5
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Verde
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
2 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
114 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
90 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
90 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
114 mm
Conforme alle norme MIL:
no



