GEWISS - GEWGW63021H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 3P+N+T 63A 346-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CABLAGGIO A MANTELLO - GW63021H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di poli - 5
Colore identificativo - Rosso
Confezione
4 PZ
EAN
8011564829442
Codice prodotto
GEWGW63021H
Cod. produttore
GW63021H
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
5
Colore identificativo:
Rosso
Riferimento orario:
6 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no