GEWISS - GEWGW63048H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 2P+T - 63A - 200-250V 50/60 HZ - BLU - 6H - CABLAGGIO A MANTELLO - GW63048H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP) - IP66
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
8011564970069
Codice prodotto
GEWGW63048H
Cod. produttore
GW63048H
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP):
IP66
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Blu
Riferimento orario:
6 h
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica


