GEWISS - GEWGW63053PH PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+N+T 63A 346-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CONTATTO PILOTA - CABLAGGIO A MANTELLO - GW63053PH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP) - IP66
Numero di poli - 5
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8011564828384
Codice prodotto
GEWGW63053PH
Cod. produttore
GW63053PH
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP):
IP66
Numero di poli:
5
Colore identificativo:
Rosso
Riferimento orario:
6 h
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica


