GEWISS - GEWGW63249H PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP66/IP67 - 2P+T - 63A - 200-250V 50/60 HZ - BLU - 6H - CABLAGGIO A MANTELLO - GW63249H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Numero di poli - 3
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
8011564828827
Codice prodotto
GEWGW63249H
Cod. produttore
GW63249H
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
3
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
6 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
110 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
80 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
85 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
100 mm
Conforme alle norme MIL:
no


