GEWISS - GEWGW63523 PRESA FISSA DA PARETE A 90° - IP67 - 3P+T 63A 200-250V 50/60HZ - BLU - 9H - CABLAGGIO A VITE - GW63523

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564024106
Codice prodotto
GEWGW63523
Cod. produttore
GW63523
Produttore
GEW
Modello:
Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Riferimento orario:
9 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Conforme alle norme MIL:
no