AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW64008 MOLTIPLICATORE MOBILE 2 USCITE IP67-SPINA 16A-2 PRESE 2P+T 110V 50/60HZ-GIALLO-4H - GW64008

copiacopia
GEWISS - GEWGW64008 MOLTIPLICATORE MOBILE 2 USCITE IP67-SPINA 16A-2 PRESE 2P+T 110V 50/60HZ-GIALLO-4H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Protezione - Nessuno

  • Interruttore differenziale - Nessuno

  • Tipo di collegamento alla rete elettrica - CEE 16 A

  • Installazione - Portatile

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564007611

Codice prodotto

GEWGW64008

Cod. produttore

GW64008

Produttore

GEW

Protezione:

Nessuno

Interruttore differenziale:

Nessuno

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

CEE 16 A

Installazione:

Portatile

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di prese CEE 16 A:

2 Prese 16A xP xxxV

Tipo di prese CEE 32 A:

Nessuno

Tipo di prese CEE 63 A:

Nessuno

Tipo di prese CEE 125 A:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Plastica

Alimentazione / Collegamento:

1 cavo (linea secondaria)

Conforme alle norme MIL:

no

Colore:

Grigio

Moltiplicatore stagno a 2 uscite 2P+T 110V 4h, con spina 16A