GEWISS - GEWGW64011 MOLTIPLICATORE MOBILE 2 USCITE IP67-SPINA 16A-2 PRESE 3P+T 230V 50/60HZ-BLU-9H - GW64011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protezione - Nessuno
Interruttore differenziale - Nessuno
Tipo di collegamento alla rete elettrica - CEE 16 A
Installazione - Portatile
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564007635
Codice prodotto
GEWGW64011
Cod. produttore
GW64011
Produttore
GEW
Protezione:
Nessuno
Interruttore differenziale:
Nessuno
Tipo di collegamento alla rete elettrica:
CEE 16 A
Installazione:
Portatile
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di prese CEE 16 A:
2 Prese 16A xP xxxV
Tipo di prese CEE 32 A:
Nessuno
Tipo di prese CEE 63 A:
Nessuno
Tipo di prese CEE 125 A:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Plastica
Alimentazione / Collegamento:
1 cavo (linea secondaria)
Conforme alle norme MIL:
no
Colore:
Grigio