GEWISS - GEWGW64050 MOLTIPLICATORE MOBILE 3 USCITE IP67-2M DI CAVO FLESSIBILE-SPINA 16A-3 PRESE 2P+T 110V 50/60HZ-GIALLO-4H - GW64050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protezione - Nessuno
Interruttore differenziale - Nessuno
Tipo di collegamento alla rete elettrica - CEE 16 A
Installazione - Portatile
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564007963
Codice prodotto
GEWGW64050
Cod. produttore
GW64050
Produttore
GEW
Protezione:
Nessuno
Interruttore differenziale:
Nessuno
Tipo di collegamento alla rete elettrica:
CEE 16 A
Installazione:
Portatile
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di prese CEE 16 A:
3 Prese 16A xP xxxV
Tipo di prese CEE 32 A:
Nessuno
Tipo di prese CEE 63 A:
Nessuno
Tipo di prese CEE 125 A:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Plastica
Alimentazione / Collegamento:
Cavo con connettore
Lunghezza del cavo:
2 m
Conforme alle norme MIL:
no
Colore:
Grigio