GEWISS - GEWGW64065 MOLTIPLICATORE ADATTATORE DI CORRENTE IP67-SPINA 3P+N+T 63A 400V ac 50/60HZ-2 PRESE 2P+T 32A 230V ac+1 PRESA 3P+N+T 63A 400V ac - GW64065

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protezione - Nessuno
Interruttore differenziale - Nessuno
Tipo di collegamento alla rete elettrica - CEE 63 A
Installazione - Portatile
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
8011564024427
Codice prodotto
GEWGW64065
Cod. produttore
GW64065
Produttore
GEW
Protezione:
Nessuno
Interruttore differenziale:
Nessuno
Tipo di collegamento alla rete elettrica:
CEE 63 A
Installazione:
Portatile
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di prese CEE 16 A:
Nessuno
Tipo di prese CEE 32 A:
2 Prese 32A xP xxxV
Tipo di prese CEE 63 A:
1 Presa 63A 5P 400V
Tipo di prese CEE 125 A:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Plastica
Alimentazione / Collegamento:
1 cavo (linea secondaria)
Conforme alle norme MIL:
no
Colore:
Grigio