AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW64206 ADATTATORE DA INDUSTRIALE A CIVILE - SPINA 2P+T 16A 230V ac 50/60HZ - PREDISPOSTA PER 2 MODULI SYSTEM - GW64206

copiacopia
GEWISS - GEWGW64206 ADATTATORE DA INDUSTRIALE A CIVILE - SPINA 2P+T 16A 230V ac 50/60HZ - PREDISPOSTA PER 2 MODULI SYSTEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Adattatore a spina

  • Adatto per - CEE 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564008052

Codice prodotto

GEWGW64206

Cod. produttore

GW64206

Produttore

GEW

Tipo di accessorio / ricambio:

Adattatore a spina

Adatto per:

CEE 16 A

Adattatore presa IEC 309 2P+T 16 A 230 V in plastica con predisposizione per 2 moduli System 50/60 Hz. In dotazione cavetti di cablaggio.