GEWISS - GEWGW64209 ADATTATORE DA CIVILE A INDUSTRIALE IP44 - SPINA 2P+T 16A 250V ac 50/60HZ TEDESCO/FRANCESE - PRESA 2P+T 16A 230V ac - GW64209

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protezione - Nessuno
Interruttore differenziale - Nessuno
Installazione - Portatile
Grado di protezione (IP) - IP44
Tipo di prese CEE 16 A - 1 Presa 16A 3P 230V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564024496
Codice prodotto
GEWGW64209
Cod. produttore
GW64209
Produttore
GEW
Protezione:
Nessuno
Interruttore differenziale:
Nessuno
Installazione:
Portatile
Grado di protezione (IP):
IP44
Tipo di prese CEE 16 A:
1 Presa 16A 3P 230V
Tipo di prese CEE 32 A:
Nessuno
Tipo di prese CEE 63 A:
Nessuno
Tipo di prese CEE 125 A:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Plastica
Alimentazione / Collegamento:
1 cavo (linea secondaria)
Conforme alle norme MIL:
no
Colore:
Grigio