GEWISS - GEWGW64217 ADATTATORE DA INDUSTRIALE A CIVILE IP44 - SPINA 3P+N+T 16A 400V ac 50/60HZ - 1 PRESA 2P+T 16A BIVALENTE (P30/P17) - GW64217

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protezione - Nessuno
Interruttore differenziale - Nessuno
Tipo di collegamento alla rete elettrica - CEE 16 A
Installazione - Portatile
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
1 PZ
EAN
8011564024304
Codice prodotto
GEWGW64217
Cod. produttore
GW64217
Produttore
GEW
Protezione:
Nessuno
Interruttore differenziale:
Nessuno
Tipo di collegamento alla rete elettrica:
CEE 16 A
Installazione:
Portatile
Grado di protezione (IP):
IP44
Tipo di prese CEE 16 A:
Nessuno
Tipo di prese CEE 32 A:
Nessuno
Tipo di prese CEE 63 A:
Nessuno
Tipo di prese CEE 125 A:
Nessuno
Numero di prese Schuko:
1
Materiale (del corpo):
Plastica
Alimentazione / Collegamento:
1 cavo (linea secondaria)
Conforme alle norme MIL:
no
Colore:
Grigio


