GEWISS - GEWGW64223 DERIVATORE ADATTATORE MOBILE IP44-1 USCITA DERIVATA-PREDISPOSTO PER 2 MODULI SYSTEM-SPINA 2P+T 16A 230V ac 50/60HZ- 1 PRESA 2P+T 16A 230V ac - GW64223

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protezione - Nessuno
Interruttore differenziale - Nessuno
Tipo di collegamento alla rete elettrica - CEE 16 A
Installazione - Portatile
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8011564024212
Codice prodotto
GEWGW64223
Cod. produttore
GW64223
Produttore
GEW
Protezione:
Nessuno
Interruttore differenziale:
Nessuno
Tipo di collegamento alla rete elettrica:
CEE 16 A
Installazione:
Portatile
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di prese CEE 16 A:
1 Presa 16A 3P 230V
Tipo di prese CEE 32 A:
Nessuno
Tipo di prese CEE 63 A:
Nessuno
Tipo di prese CEE 125 A:
Nessuno
Altri componenti e / o posizioni vuote:
2
Materiale (del corpo):
Plastica
Alimentazione / Collegamento:
1 cavo (linea secondaria)
Conforme alle norme MIL:
no
Colore:
Grigio