GEWISS - GEWGW64232 DERIVATORE ADATTATORE MOBILE IP44-2 USCITE DERIVATE-PREDISPOSTO PER 2+2 MODULI SYSTEM-SPINA 2P+T 16A 230V ac -50/60HZ-1 PRESA 2P+T 16A 230V ac

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
8011564024250
Codice prodotto
GEWGW64232
Cod. produttore
GW64232
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Blu
Riferimento orario:
6 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Angolato
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no