GEWISS - GEWGW64236 DERIVATORE ADATTATORE MOBILE IP44 - 2 USCITE DERIVATE -CABLATO-SPINA 3P+N+T 16A 400V ac -50/60HZ-2 PRESE P17/11 + 1 PRESA P30-P17 + 1 PRESA 3P+N+T 16A - GW64236

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protezione - Nessuno
Interruttore differenziale - Nessuno
Tipo di collegamento alla rete elettrica - CEE 16 A
Installazione - Portatile
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8011564024519
Codice prodotto
GEWGW64236
Cod. produttore
GW64236
Produttore
GEW
Protezione:
Nessuno
Interruttore differenziale:
Nessuno
Tipo di collegamento alla rete elettrica:
CEE 16 A
Installazione:
Portatile
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di prese CEE 16 A:
1 Presa 16A 5P 400V
Tipo di prese CEE 32 A:
Nessuno
Tipo di prese CEE 63 A:
Nessuno
Tipo di prese CEE 125 A:
Nessuno
Numero di prese Schuko:
1
Altri componenti e / o posizioni vuote:
2
Materiale (del corpo):
Plastica
Alimentazione / Collegamento:
1 cavo (linea secondaria)
Conforme alle norme MIL:
no
Colore:
Grigio