GEWISS - GEWGW64263 DERIVATORE ADATTATORE MOBILE IP44 - 2 USCITE DERIVATE -CON CAVO E SPINA CABLATI-SPINA 2P+T 16A S17-2 PRESE P17/11 + 1 PRESA P30-P17 + 1 PRESA 2P+T 16A - GW64263

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protezione - Nessuno
Interruttore differenziale - Nessuno
Tipo di collegamento alla rete elettrica - CEE 16 A
Installazione - Portatile
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564024458
Codice prodotto
GEWGW64263
Cod. produttore
GW64263
Produttore
GEW
Protezione:
Nessuno
Interruttore differenziale:
Nessuno
Tipo di collegamento alla rete elettrica:
CEE 16 A
Installazione:
Portatile
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di prese CEE 16 A:
1 Presa 16A 3P 230V
Tipo di prese CEE 32 A:
Nessuno
Tipo di prese CEE 63 A:
Nessuno
Tipo di prese CEE 125 A:
Nessuno
Numero di prese Schuko:
1
Altri componenti e / o posizioni vuote:
2
Materiale (del corpo):
Plastica
Alimentazione / Collegamento:
Cavo con connettore
Lunghezza del cavo:
2 m
Conforme alle norme MIL:
no
Colore:
Grigio