GEWISS - GEWGW66002 PRESA FISSA INTERBLOCCATA ORIZZONTALE - CON FONDO - SENZA BASE PORTAFUSIBILI - 3P+T 16A 100-130V - 50/60HZ 4H - IP44 - GW66002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo
Interruttore - Interblocco meccanico
Riferimento orario - 4 h
Confezione
1 PZ
EAN
8011564005853
Codice prodotto
GEWGW66002
Cod. produttore
GW66002
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Interruttore:
Interblocco meccanico
Riferimento orario:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP44
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


