GEWISS - GEWGW66016 PRESA FISSA INTERBLOCCATA ORIZZONTALE - CON FONDO - SENZA BASE PORTAFUSIBILI - 3P+T 32A 200-250V - 50/60HZ 9H - IP44 - GW66016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Interruttore - Interblocco meccanico
Riferimento orario - 9 h
Confezione
1 PZ
EAN
8011564006171
Codice prodotto
GEWGW66016
Cod. produttore
GW66016
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Interruttore:
Interblocco meccanico
Riferimento orario:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


