GEWISS - GEWGW66059N PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - AUTOMATIKA - MT 6KA CURVA C - CON FONDO - 3P+N+T 16A 346-415V - 50/60HZ 6H - IP67 - GW66059N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Interruttore - Interblocco meccanico
Riferimento orario - 6 h
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564742499
Codice prodotto
GEWGW66059N
Cod. produttore
GW66059N
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Interruttore:
Interblocco meccanico
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Protezione:
Interruttore automatico
Conforme alle norme MIL:
no


