AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW66065N PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - AUTOMATIKA - MT 6KA CURVA C - CON FONDO - 2P+T 32A 200-250V - 50/60HZ 6H - IP67 - GW66065N

copiacopia
GEWISS - GEWGW66065N PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - AUTOMATIKA - MT 6KA CURVA C - CON FONDO - 2P+T 32A 200-250V - 50/60HZ 6H - IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Riferimento orario - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564742505

Codice prodotto

GEWGW66065N

Cod. produttore

GW66065N

Produttore

GEW

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

3

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Interruttore:

Interblocco meccanico

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione:

Interruttore automatico

Conforme alle norme MIL:

no

Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di interruttore di blocco. Prese verticali stagne IP67 nelle versioni con rotativo, senza base portafusibili, ed interruttore automatico magnetotermico integrato (Automatika). Coordinate esteticamente mediante nuovi frontali, di colore blu, ad elevate prestazioni, per garantire resistenza agli urti, agli agenti chimici e ai raggi UV.32A con fondo