AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW66259N PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - CON FONDO - TRASFORMATORE DI SICUREZZA - 2P 16A 230/24V 160VA - IP67 - GW66259N

copiacopia
GEWISS - GEWGW66259N PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - CON FONDO - TRASFORMATORE DI SICUREZZA - 2P 16A 230/24V 160VA - IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola

  • Interruttore - Interblocco elettrico

  • Colore identificativo - Viola

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564696969

Codice prodotto

GEWGW66259N

Cod. produttore

GW66259N

Produttore

GEW

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

2

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

20-25 V (50-60 Hz) viola

Interruttore:

Interblocco elettrico

Colore identificativo:

Viola

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione:

Nessuno

Conforme alle norme MIL:

no

Prese fisse verticali stagne con fondo e con trasformatore di sicurezza (SELV) IP67. POTENZA NOMINALE: 160 VA