GEWISS - GEWGW66359N PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - SENZA FONDO - TRASFORMATORE DI SICUREZZA - 2P 16A 230/24V 160VA - IP67 - GW66359N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 2
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola
Interruttore - Interblocco elettrico
Colore identificativo - Viola
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564697553
Codice prodotto
GEWGW66359N
Cod. produttore
GW66359N
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
2
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
20-25 V (50-60 Hz) viola
Interruttore:
Interblocco elettrico
Colore identificativo:
Viola
Grado di protezione (IP):
IP67
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Protezione:
Nessuno
Conforme alle norme MIL:
no