GEWISS - GEWGW66389 COMBIBLOC ASC - CABLATO - CON SUPPORTO CAVO E SPINA IEC 309 3P+N+T 32A - 1 PRESA 2P+T 16A + 1 PRESA 3P+N+T 16A + 1 PRESA 3P+N+T 32A-IP55 - GW66389

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione finale mobile
Corrente nominale - 16 A
Grado di protezione (IP) - IP55
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P - 1
Tensione nominale - 230/400 V
Confezione
1 PZ
EAN
8011564247468
Codice prodotto
GEWGW66389
Cod. produttore
GW66389
Produttore
GEW
Modello:
Armadio di distribuzione finale mobile
Corrente nominale:
16 A
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:
1
Tensione nominale:
230/400 V
Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:
1
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:
1
Corrente nominale dell'interruttore principale:
40 A


